Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Objemni ključ s kljunom, za zunanji ⌀ matice: 16/20mm

Št. art.: 628400 16/20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 1810A
za zunanji ⌀ matice 16 mm - 20 mm
Standard DIN 1810A
celotna dolžina 110 mm
s kljunom Da
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628400 16/20
EAN/GTIN 4020772054595
Številka proizvajalca 54593
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, kaljeni in popuščani z bruniranjem.
Objemni ključi s kljunom po DIN 1810A.

Uporaba:

Za utorne matice DIN 1804 in matice valjčnih ležajev DIN 981.

Opomba:

Pri vel. 135/145; 260/270 debelina ni v skladu z DIN.