Na voljo je alternativni izdelek:

Pregibni objemni ključ s čepom 155/8 mm

Št. art.: 628100 155/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 775D
Oznaka proizvajalca 776C
za zunanji ⌀ matice 95 mm - 155 mm
največji ⌀ 155 mm
⌀ čepa 8 mm
celotna dolžina 335 mm
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628100 155/8
EAN/GTIN 4020772053192
Številka proizvajalca 53199

Opis

Izvedba:

Pregibni objemni ključ s čepom.
Specialno jeklo, brušeni robovi, kaljeni in popuščani z bruniranjem.

Uporaba:

Za matice z luknjami DIN 1816.
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
    Največji ⌀/⌀ čepa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico