Izvijač za notranji 6-kotnik, zakrivljen, z močnim ročajem 4 mm

Št. art.: 627501 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 4 mm
Dolžina rezila 40 mm
celotna dolžina 127 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
ukrivljena konica Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627501 4
EAN/GTIN 4045197951328

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj. Jedro iz umetne mase, odporne proti udarcem, z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. 6-kotno držalo iz krom-vanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), površina kromirana.
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
    Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico