Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Ključi za notranji 6-kotnik nikljani, 6-kotnik: 2mm

Št. art.: 626000 2

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 626000 2
Številka proizvajalca 01145-38122
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; po DIN 911/DIN ISO 2936/ASME B18.3. Kromvanadijevo jeklo, čelne ploskve ravno obdelane in posnete.
Površina nikljana.