• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Izvijač Torx® z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, Profil Torx®: TX7

Št. art.: 625330 TX7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX7
Dolžina rezila 50 mm
celotna dolžina 110 mm
Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino
Material rezila Kromvanadijevo posebno jeklo
Material ročaja 2K-Haptoprene®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625330 TX7
EAN/GTIN 4045197922960
Številka proizvajalca 625330 TX7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Močan ročaj z dobro oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo je iz kromvanadijevega posebnega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve. Od vel. TX30 s 6-kotnikom za pomoč s ključem.

Prednosti:

Zaradi izvrtine v profilu Torx® so primerni tudi za vijake z varnostnim zatičem.