Izvijač za profil Torx®, kratek, s T-ročajem, Profil Torx®: TX6

Št. art.: 625221 TX6
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
421 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX6
Dolžina rezila 35 mm
celotna dolžina 70 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Konica črna
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625221 TX6
EAN/GTIN 4045197950376
Številka proizvajalca 625221 TX6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

T-ročaj iz umetne mase odporne proti udarcem. Steblo iz vanadijevega specialnega jekla, površina matirano kromirana, konice so črne barve.