{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
celotna dolžina | 275 mm | |
Dolžina rezila | 230 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622600 11 | |
EAN/GTIN | 7610733087228 | |
Številka proizvajalca | 202.11-230 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Izvijači za matice s T-ročajem, dolžina stebla 230 mm 11 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
23,30 €
10,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
17,50 €
11,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
10,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 275 | 277 | 245 | 157 |
Dolžina rezila | 230 | 200 | 125 | 125 |
Standard | DIN 3125 | |||
Zev ključa | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |