{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip ESD | |
Zev ključa | 10 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
celotna dolžina | 270 mm | |
Dolžina rezila | 160 mm | |
6-kotnik za pomoč s ključem | 10 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Oblika ročaja | ergonomično, ravno | |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | |
Material ročaja | Elastomer | |
Površina konice | ponikljano in kromirano | |
Ročaj in steblo sta ločljiva | Ne | |
s podaljševalnim steblom (stebli) | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622170 10 | |
EAN/GTIN | 7610733269204 | |
Številka proizvajalca | 8200.S 10 ESD |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
26,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
14,75 €
12,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Oblika ročaja | ergonomično, ravno | ergonomično, ravno |
Ročaj in steblo sta ločljiva | Ne | Ne |
Dolžina rezila | 160 | 160 |
s podaljševalnim steblom (stebli) | Ne | Ne |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | Kromvanadijevo posebno jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |