Odprti dvostranski obročni ključ 30X32 mm

Št. art.: 619705 30X32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.265 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 30 mm
Zev ključa 2 32 mm
Standard DIN 3118 / ISO 3318
Dolžina ključa L 297 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 50,4 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 52,4 mm
maksimalna višina obroča h1 maks 19 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 20,5 mm
Položaj obroča 10 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619705 30X32
EAN/GTIN 4045197673435

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, z ojačanim obročem, zato zelo čvrsti.; zevi v natančnih tolerancah. Glave 10° zakrivljene.
Z ovalnim, priročnim ročajem, zelo čvrsti. Do vel. 12×14 mm z enojnim − od vel. 14×17 mm pa z dvojnim 6-kotnikom.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico