Odprti dvostranski obročni ključ 22X24 mm

Št. art.: 619705 22X24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
439 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 22 mm
Zev ključa 2 24 mm
Standard DIN 3118 / ISO 3318
Dolžina ključa L 243 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 38,5 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 42 mm
maksimalna višina obroča h1 maks 15 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 16 mm
Položaj obroča 10 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619705 22X24
EAN/GTIN 4045197673411

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, z ojačanim obročem, zato zelo čvrsti.; zevi v natančnih tolerancah. Glave 10° zakrivljene.
Z ovalnim, priročnim ročajem, zelo čvrsti. Do vel. 12×14 mm z enojnim − od vel. 14×17 mm pa z dvojnim 6-kotnikom.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico