Obročni udarni ključi, ravni 46 mm

Št. art.: 619161 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
576 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 46 mm
Standard DIN 7444
Dolžina ključa L 238 mm
⌀ obroča D 73 mm
Višina obroča h 22,5 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina fosfatirani
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619161 46
EAN/GTIN 4062406097585

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, s kratkim, čvrstim profiliranim ročajem in ojačanim koncem za udarjanje.

Standard:

DIN 7444

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico