{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 55 mm | |
Dolžina ključa | 300 mm | |
⌀ obroča D | 81 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 618500 55 | |
EAN/GTIN | 4010886603468 | |
Številka proizvajalca | 8631 / 440 C 55 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Težki obročni ključi (brez cevi) 55 mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
66,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
58,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromiran | kromirane |
⌀ obroča D | 81 | 81 |
Dolžina ključa | 300 | 300 |
Zev ključa | 55 | 55 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |