Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 19X22 mm

Št. art.: 615000 19X22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 19 mm
Zev ključa 2 22 mm
Dolžina ključa L 300 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 29 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 34 mm
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615000 19X22
EAN/GTIN 4018754020997
Številka proizvajalca 41041922

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom AS-Drive.

Prednosti:

Profil AS-Drive:
  • Ključ prime vijak na bokih.
  • Vogali vijakov se ne poškodujejo.
  • Daljša življenjska doba vijakov.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem.
  • Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico