{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Število ključev | 5 | |
| Zev ključa | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
| Povratni zasuk | 5 stopinj | |
| Postopek izdelave | kovani v utopu | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | mat kromirani | |
| Pakiranje | Rolo-torbica | |
| Mere zeva ključa | metrični | |
| z vrtljivo glavo | da | |
| Raglja, dvosmerna | ne | |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
| Številka izdelka | 614814 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197160485 | |
| Številka proizvajalca | 614814 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |