• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 32 mm

Št. art.: 614700 32
Popust
22,20 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
857 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 32 mm
Dolžina ključa L 430 mm
maksimalna višina zeva h1 14 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 21 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina nikelj kromirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614700 32
EAN/GTIN 4045197160119

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran globoko zavita.

Standard:

DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Krom-vanadijevo jeklo, mat kromirano, površina se ne lušči.

Opomba:

HT-Drive – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku HT-Drive. Prednosti:
  • Ključ prime vijak na bokih. − Vogali vijakov se ne poškodujejo. − Daljša življenjska doba vijakov.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem. − Zanesljiv prijem in višji prenos sile.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico