{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Položaj čeljusti | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613330 11 | |
Številka proizvajalca | 15MM |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Enostranski viličasti ključi v celoti izoliran, Zev ključa: 11mm |
po ponudbi
Na zalogi
2.663 kosov na zalogi
1,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | brunirani | |
Dolžina ključa L | 120 mm | 120 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Posebno jeklo | |
Debelina glave hmaks | 5,5 mm | 8,6 mm | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |