Varnostna škatla

Št. art.: 6060BX-4
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
Celotna dolžina L 530 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6060BX-4
EAN/GTIN 4000896024636
Številka proizvajalca 6060BX-4
L-število L60140 3068
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Varno shranjevanje momentnih ključevvarno polje za momentne ključe HAZET 5121 ∙-1 CT ∙ 5121-2 CLT ∙ 5121-3 CT ∙ 6111-1 CT ∙ 6111-1 CT (CAL) ∙ 6115-1 CT ∙ 6121-1 CT (CAL) ∙ 1-6121 CT ∙ 6291-6291 CT (CAL) ∙ 1-2 CT ∙ 1 6291-6291 2 CT (CAL)
  • Do velikosti BX 8 z ogledalom
  • Plastika, črna
  • Dimenzije / dolžina: 530 mm
  • Neto teža (kg): 0,47 kg