SB 18 LTX-3 BL Q I Baterijski udarni vrtalnik

Št. art.: 603185840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vŕtacie kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 603185840
EAN/GTIN 4061792225251
Številka proizvajalca 603185840

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni 3-stopenjski udarni vrtalnik z največjo močjo, idealen za najtežje kovinske aplikacije
  • 3. prestava z visoko hitrostjo (največ 4. 000 /min) za razširjeno področje uporabe in še hitrejši potek vrtanja, zlasti v kovino
  • Funkcija udarnega vrtalnika za vrtanje v zidove
  • Sistem Metabo QuickPlus: hitra menjava držala za orodje in orodja za vstavljanje za prilagodljivo delo z največjo obremenitvijo
  • Pulzni način s preklopom za izvijačenje zataknjenih vijakov in točkovno vrtanje na gladkih površinah
  • Precision Stop: elektronska momentna sklopka z večjo natančnostjo za natančno in občutljivo delo
  • Prekomerno obremenitev: varuje motor pred pregrevanjem
  • Elektronski varnostni izklop: brez povratnega udarca, ko se vrtalnik blokira - za visoko zaščito uporabnika
  • S praktičnim kavljem za pas in depojem za bite, ki se lahko pritrdi na desni ali levi strani
  • S metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
  • Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Priključek za vrtalnike Futuro Plus ″QuickPlus″, dodatni ročaj, metaBOX 145 L, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrtanje v kovino: 3 m/s²
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1.5 - 13 mm
  • Vrtanje Ø v zid: 16 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 16 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 68 mm
  • Nastavljiv navor: 1 - 18 Nm
  • Teža z baterijskim vložkom: 3 kg
  • Teža brez akumulatorja: 2 kg
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Največji navor Močan navor: 130 Nm
  • Max. Navor mehka: 65 Nm
  • Max. število udarcev: 38000 /min
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 98 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 109 dB(A)
  • Udarno vrtanje betona: 25 m/s²

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor