{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Naklon | 60 stopinj | |
| Previs | 1.226 mm | |
| Obremenitev stopnic maks. | 150 kg | |
| Število prečk brez platforme | 7 | |
| Širina stopnica | 600 mm | |
| Globina stopnice | 225 mm | |
| Obloga stopnic | aluminij | |
| Višina | 2,79 m | |
| Navpična višina | 1,69 m | |
| Vrsta izdelka | stopnice | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Višinsko nastavljivo | ne | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Fiksno montirano | da | |
| Standard | DIN EN ISO 14122-1 do 4 | |
| Nosilnost | 300 kg |
| Številka izdelka | 600207 | |
| EAN/GTIN | 4031405932685 | |
| Številka proizvajalca | 600207 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |