Diamantni iglasti poravnač D׊×V 28×20,5×5 mm C180

Št. art.: 599770 C180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo D
Dolžina diamantne obloge 10 mm
Širina diamantne obloge 20 mm
Višina diamantne obloge 1,8 mm
Vrsta izdelka Poravnač za brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 599770 C180
EAN/GTIN 9003174777601
Številka proizvajalca 477760

Opis

Izvedba:

Enosmerni poravnač za brusne plošče, stransko sintran.
Dolžina prevleke 10 mm, širina prevleke 20 mm, debelina prevleke 1,8 mm.

Uporaba:

Za ravne in preproste profile brusnih plošč na krožnih in površinskih brusilnih strojih.