Diamantni poravnač z vpenjalom MK0 1,5 kt

Št. art.: 599710 1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip poravnača Enozrnati
Kratica za brusno sredstvo D
⌀ glave D2 14 mm
Celotna dolžina L 42 mm
Masa diamanta 1,5 kt
za dimenzije brusnih plošč ⌀400 × 100−⌀800 × 50 mm
Vrsta izdelka Ročni poravnači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 599710 1,5
EAN/GTIN 9003174684978
Številka proizvajalca 468497

Opis

Izvedba:

Poravnači standardnih brusnih plošč za vse stroje s primernim vpenjanjem. Poravnači so izdelani za enkratno uporabotako, da jih je potem, ko se izrabijo, potrebno v celoti nadomestiti z novimi (obračanje v držalu ni možno).
S površino ključa za enostavno demontažo.
Enozrnati enosmerni diamantni poravnači .

Uporaba:

Za natančno poravnavanje in naknadno ostrenje brusnih plošč, za (ponovno) doseganje nekega definiranega stanja brusnega orodja (krožni in plani tek, profil brusne plošče, struktura površine, brusne lastnosti). Za posamično izdelavo in proizvodnjo v majhnih serijah, poskrbite za zadostno hladilno mazanje. Zaradi kratkih razmer za vpenjanje (prosta dolžina < 2 × D) ni problemov z vibracijami.
Za ravne, zmerno konkavne in konveksne profile brusnih plošč za plosko brušenje, brušenje po zunanjem obodu, brušenje po notranjem obodu in za odstranjevanje konic. Obvezno upoštevati pravilen položaj namestitve (nagib 3° do 15° za center brusne plošče za obe smeri osi). Zaradi enakomernega obrabljanja je v rednih časovnih intervalih poravnač v držalu potrebno obrniti za 90°.