Keramični brusni lonec D × G × V (mm) SK80

Št. art.: 597010 SK80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Postopek brušenja: Ostrenje orodij
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Oblika: 6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Ostrenje orodij
Brusno sredstvo Sintrani korund
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 80
Specifikacija 454A801N5V3U5 steel high alloyed
Oblika 6
⌀ plošče D 80 mm
Širina plošče T 40 mm
⌀ izvrtine H 20 mm
Debelina stene W 6 mm
Debelina police E 10 mm
Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 597010 SK80
EAN/GTIN 9003170028172
Številka proizvajalca 34048152

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni lonec z:
Sintrani korund. Specifikacija: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.

Prednosti:

Robovi po obodu so namočeni v umetno smolo za večjo čvrstost robov.

Uporaba:

Za naknadno brušenje svedrov, rezkarjev itd. Priporočljivo je mokro brušenje z emulzijo oz. z oljem za brušenje.