Garnitura listov za sabljasto žago 555CHC-E

Št. art.: 588700 555CHC-E
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • za material: Zid
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 4-12
  • Kovinski profil (odprt): < 50
  • Vrsta reza: Natančen kotni rez; Natančen kotni rez

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago Karbidna trdina
Delitev zob 3 mm
Dolžina lista 100 mm
za material Zid
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 4-12 mm
Kovinski profil (odprt) < 50 mm
Vrsta reza Natančen kotni rez; Natančen kotni rez
Število listov 1
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588700 555CHC-E
EAN/GTIN 4059952534541
Številka proizvajalca 2608900364

Opis

Izvedba:

Listi za sabljasto žago za kovino.
Visok žagin list omogoča natančen kot reza.
Natančni, ravni rezi z najdaljšo življenjsko dobo v debelem jeklenem profilu ali ceveh iz litega železa. Idealno za rušitvena dela.

Opomba:

Žagin list s karbidno trdino: zmanjšajte število hodov, uporabite rezanje brez nihanja in hladilno sredstvo.
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
    Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico