Garnitura listov za sabljasto žago 1125VF

Št. art.: 588700 1125VF
Nastavi ceno 5 kos (5,38 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
263 kosov na zalogi
  • za material: Zid
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 2-10
  • Kovinski profil (odprt): < 175
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago BiM
Delitev zob 1,8 + 2,6 mm
Dolžina lista 225 mm
Oznaka 1125VF
Primernost _1125VF
za material Zid
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 2-10 mm
Kovinski profil (odprt) < 175 mm
Vrsta reza Raven rez (natančen)
Število listov 5
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588700 1125VF
EAN/GTIN 3165140451956
Številka proizvajalca 2608657408

Opis

Izvedba:

Listi za sabljasto žago za kovino.

Obseg dobave:

5-del.
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
    Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico