{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material lista za žago | HM | |
Delitev zob | 1,4 mm | |
Dolžina lista | 200 mm | |
Oznaka | 1022EHM | |
Primernost | _1022EHM | |
za material | INOX | |
Debelina pločevine (polna pločevina) | 2-4 mm | |
Kovinski profil (zaprt) | < 150 mm | |
Kovinski profil (odprt) | < 150 mm | |
Vrsta reza | Raven rez (natančen) | |
Število listov | 1 | |
Vrsta izdelka | Listi za sabljaste žage |
Številka izdelka | 588700 1022EHM-E | |
EAN/GTIN | 4059952534534 | |
Številka proizvajalca | 2608900363 |