Ročna žična ščetka valovita medeninasta žica 0,25 mm 6

Št. art.: 575100 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
803 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Medeninasta žica
Širina osnovnega telesa 45 mm
Celotna dolžina L 290 mm
Debelina ščetin 0,25 mm
Delovna dolžina L3 140 mm
Dolžina ščetin H1 25 mm
Število vrst z žico 6
Material osnovnega telesa Les
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 575100 6
EAN/GTIN 4017359074756
Številka proizvajalca 10746042

Opis

Izvedba:

Ukrivljeno leseno telo z dvema izvrtinama za obešanje. Dolžina žičnatega dela 140 mm, višina žičnatega dela 25 mm, celotna dolžina pribl. 290 mm.