Opis:
Merilo s številčnico v tanki izvedbi z merilnim območjem 25 mm. Ročični merilnik ABSOLUTE Digimatic ID-U vam ponuja naslednje prednosti: Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki nato ostane absolutna ničla do naslednje menjave baterije. Tanka zasnova omogoča namestitev na merilne naprave Izjemno dolga življenjska doba baterije
Lastnosti:
Preklopna smer štetja: Da
Merilno območje: 1″/25,4 mm
Vrednost stopnjevanja: 0,0005″/0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: 0,001″/0,02 mm
Opombe: ANSI/AGD Model
Lestvica: Kapacitivni linearni enkoder ABSOLUTE
Zaslon: LCD, višina znakov 8,5 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 20000 ur