Krožna ščetka z držalom jeklena žica 0,20 mm 30X6 mm

Št. art.: 574100 30X6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
529 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklena žica
⌀ ščetke D1 30 mm
Debelina ščetin 0,2 mm
Širina predela s ščetinami L1 6 mm
Dolžina ščetin H1 6 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Posukanje valovita
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574100 30X6
EAN/GTIN 4017359007051
Številka proizvajalca 413142

Opis

Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.
Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.
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
    ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico