Okrogla ščetka izmenično posukanje, INOX-žica 0,50 mm 115X22 mm

Št. art.: 571255 115X22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge INOX-žica
⌀ ščetke D1 115 mm
⌀ izvrtine d1 22 mm
Debelina ščetin 0,5 mm
Širina predela s ščetinami L1 14 mm
Dolžina ščetin H1 24 mm
Število kit 20
Maksimalno število vrtljajev 12.500 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 571255 115X22
EAN/GTIN 4017359385845
Številka proizvajalca 472811WZ

Opis

Izvedba:

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, posukana in trdno vtisnjena v jekleno telo. Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.

Uporaba:

Izmenično posukana (desno/levo) za večjo agresivnost pri grobem ščetkanju. Izredno primerna za uporabo v kotih in robih z mirnim tekom.
Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.