Krožna žična ščetka medeninasta žica 0,15 mm 80X22 mm

Št. art.: 571050 80X22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 80 mm
Širina ščetke 24 mm
⌀ izvrtine d1 20 mm
⌀ reducirnega obroča 8 mm
Dolžina ščetin H1 20 mm
Maksimalno število vrtljajev 10.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 571050 80X22
EAN/GTIN 4017359162842
Številka proizvajalca 302532

Opis

Izvedba:

Trda valovita žica trdno vtisnjena v jekleno telo. Velika gostota žice, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo zamenljivih reducirnih obročev (zajeti v obsegu dobave).

Uporaba:

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.
Za obdelavo medenine, bakra, lahke kovine itd. Za poliranje, fino ščetkanje itd.