Krožna žična ščetka za odstranjevanje zarobka jeklena žica 0,35 mm 250X60 mm

Št. art.: 570500 250X60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklena žica
⌀ ščetke D1 250 mm
Širina ščetke 58 mm
Debelina ščetin 0,35 mm
Dolžina ščetin H1 50 mm
Pogonski stroj Namizni stroj za posnemanje zarobka
Maksimalno število vrtljajev 3.600 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 570500 250X60
EAN/GTIN 4017359039052
Številka proizvajalca 377053

Opis

Izvedba:

Vpenjalna izvrtina 50,8 mm z dvojnim utorom za zagozdo 13×7. Možnost drugih izvrtin.
Valovita, zelo trdajeklena žica.

Uporaba:

Za vse običajne namizne stroje za posnemanje zarobka. Zaradi specialne žice imajo ščetke dolgo življenjsko dobo.
Primerne za ekonomično posnemanje zarobka na ploščatem železu, profilih, ceveh, armaturah, delih iz umetne mase ipd.

Opomba:

Na obdelovanec delujejo le konice žice. Zato premočan pritisk pri uporabi krožne ščetke zmanjšuje učinek in povzroči prehitro obrabo ščetke.