Diamantni ročni poravnač za brusne plošče 70X20 mm

Št. art.: 568785 70X20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Medij za poravnavanje Diamantna brusna zrna
Celotna dolžina 270 mm
Širina segmenta 20 mm
Dolžina segmenta 70 mm
Vrsta izdelka Ročni poravnači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 568785 70X20
EAN/GTIN 4045197977564

Opis

Izvedba:

Galvansko obložen diamantni ročni poravnač za brusne plošče z ergonomičnim dvokomponentnim ročajem.

Uporaba:

Za poravnavanje in profiliranje kompaktnih brusnih plošč iz brusne koprene.