{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
| Zrnatost | 80 | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| ⌀ brusnega traku | 90 mm | |
| Širina brusnega traku | 100 mm | |
| Dolžina brusnega traku | 289 mm | |
| Oznaka proizvajalca | 947A | |
| Vrsta izdelka | Brusni trak |
| Številka izdelka | 568531 80 | |
| EAN/GTIN | 8718734418511 | |
| Številka proizvajalca | 7100071120 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com |