Samopritrdilni brusni diski ABRANET®, ⌀ 150 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 567800 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,61 € / 1 kos
  • od 50 kos
    1,34 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5.331 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ABRANET®
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 80
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 150 mm
Pogonski stroj Vibracijski brusilnik
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 567800 80
EAN/GTIN 6416868662948
Številka proizvajalca 5424105080
Proizvajalec/odgovorna oseba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Samopritrdilni brusni diski, sestavljeni iz poliamidne tkanine s prevleko iz brusnih zrn, ki ima mrežasto strukturo z nešteto luknjami.

Prednosti:

  • Brezprašno brušenje: neznatna obremenitev delovnega prostora in okolja.
  • Površina diska se ne zamaže (brez napak na obdelovani površini, ne nastajajo grudice iz prahu).
  • Garantirano boljše površine ob manjši porabi sredstev za brušenje.
  • Velika učinkovitost − zmogljivost odstranjevanja se odvisno od površine mnogokrat poveča.

Uporaba:

Za brušenje laka, polnil, primerjev, umetnih mas (ojačanih z vlakni), nž-kovin in aluminijevih zlitin, sestavnih delov pohištva.