Fiber-diski Cubitron™ II (CER) 987C 36

Št. art.: 566486 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,16 € / kos
  • od 25 kos
    3,47 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
33.068 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Aluminij
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Cubitron™II
Brusno sredstvo Cubitron™ II
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 36
Brusna podlaga Vulkanizirana vlakna
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX; Aluminij
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 12.200 min-1
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566486 36
EAN/GTIN 30051141276183
Številka proizvajalca 7000028193

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dodaten nanos brusnega sredstva zagotavlja hladno brušenje brez spreminjanja barve in preprečuje nabiranje materiala na brusni površini pri obdelavi materialov, ki se mažejo.
Precizno oblikovana visokozmogljiva brusna zrna v proizvodih 3M™ so izdelana iz določenih, keramičnih trikotnikov, ki so optimalno razporejeni na brusni površini. Močno povečana učinkovitost ob zelo dolgi življenjski dobi in enakomerni zaključni obdelavi površine.
Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
Vrhunski tip Cubitron™ II. Najvišja zmogljivost brušenja.

Uporaba:

Za obdelavo plemenitega jekla, aluminija, titana in nikljevih zlitin.
Na kotnih brusilnikih z maksimalno obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566690/566692. Ostra brusna zrna omogočajo prijetno, ergonomično delo z majhno silo pritiskanja. Zaradi velike zmogljivosti odstranjevanja so fiber diski 3M™ prava alternativa tako za diske za grobo brušenje kot tudi za lamelne brusne diske.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli