Kombinirani navojni bit luknja za jedro d.5,1 mm M6

Št. art.: 56080006
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
Številka izdelka 56080006
EAN/GTIN 4022668015543
Številka proizvajalca 56080006
L-število L60010 8353
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Kombinirana pipa za vrtanje, vrezovanje in poglabljanje v eni operaciji
  • primeren le za luknje v materialih, ki jih je mogoče enostavno obdelovati.
  • desnorezno
  • Standardna toleranca ISO2/6H
  • Kakovost HSSG
  • Premaz P0

Lastnosti:

  • Korak: 1,00
  • za navoj: M6
  • Premer (mm): 5,1 mm
  • Zunanji šestkotnik (palec): 1/4”
  • Zunanji šestkotni pogon: 6,3
  • Dolžina mm (L): 44 mm