H490 ANKX 170612PNTR IC928 Dvostranske obračalne rezilne ploščice s 4 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi za zelo

Št. art.: 5605869
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5605869
EAN/GTIN 7291075216158
Številka proizvajalca 5605869
L-število L23910 892

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 16 mm, dolžina ploščic (INSL) 16,9 mm, debelina ploščic (s) 10,5 mm, širina ploščic (W1) 11 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,9 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 10,5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 11 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4