Opis:
Rezkar za rezanje navojev - masiven, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 15 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, korak navoja (TP) 2,822 mm, nazivni premer navoja 7/8, nazivni premer navoja 7/8, velikost navoja 7/8, velikost navoja 7/8, velikost navoja 7/8, navojev na palec (TPI) 9 Niti/″.
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Premer reza (DC) 15 mm
- Dolžina reza maks (APMX) 38,1 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
- Skupna dolžina (OAL) 100 mm
- Gred posode je okrogla
- Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
- Navojni razmik (TP) 2.822 mm
- Nazivni premer navoja 7/8
- Navoj na palec (TPI) 9 niti /″