Karbidni strgalo L.180mm

Št. art.: 56036610
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka zarisovalne igle
Celotna dolžina 180 mm
Material karbidna trdina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56036610
EAN/GTIN 4022668366102
Številka proizvajalca 56036610
L-število L60010 6613
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Z izjemno veliko karbidno konico

Lastnosti:

  • Dolžina mm (L): 180 mm
  • Masa: 70 g