Ključavničarski kot 150mm 100mm

Št. art.: 56036032
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Delavniški kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56036032
EAN/GTIN 4022668360322
Številka proizvajalca 56036032
L-število L60010 6269
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Z zaustavitvijo
  • Izdelano iz jekla; Pocinkana površina

Lastnosti:

  • Debelina: 5
  • Dolžina noge 2: 100 mm
  • Dolžina noge 1: 150 mm
  • Dolžina mm (L): 165 mm
  • Masa: 258 g
  • Širina mm (b): 100 mm