D.22mm L.155mm

Št. art.: 56035222
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56035222
EAN/GTIN 4022668352228
Številka proizvajalca 56035222
L-število L60010 7180
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Za izsekovanje ali izdelavo tesnil in tesnilnih obročev
  • Močna, kovana oblika, svetla cev (rezalni del)
  • Rahlo konična notranjost za odstranjevanje izrezov
  • V skladu z DIN 7200 A

Lastnosti:

  • Premer (mm): 22 mm
  • Dolžina mm (L): 155 mm
  • Masa: 260 g