Brusna pila – plemeniti korund 150X16P

Št. art.: 558515 150X16P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,06 € / kos
  • od 10 kos
    10,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 500
Stopnja preciznosti Poliranje
Oblika trikotna
Širina 16 mm
Dolžina 150 mm
Barva bela
Vrsta izdelka Brusne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558515 150X16P
EAN/GTIN 9003172580203
Številka proizvajalca 258020

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje.
Za jeklo (kaljeno) in zlitine s povišano natezno trdnostjo. Zaradi žilavosti te brusne pile odlikuje velika trdota robov in visoka učinkovitost.

Opomba:

Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.
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
    Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico