Brusni trak Cubitron™II 984F, 150×2000 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 558458 80
Cena na 1 kos (27,90 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    55,80 € / 1 kos
    (27,90 € / 1 Metre)
  • od 10 kos
    46,50 € / 1 kos
    (23,25 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Cubitron™II 984F
Oznaka proizvajalca 984F
Vsebina 1 kos
Opis oblike ploščato
Širina brusnega sredstva 150 mm
Dolžina brusnega sredstva 2.000 mm
Pogonski stroj stacionarni brusni stroji; tračni stroji
Brusna podlaga Poliester
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni trak
Brusno sredstvo keramična brusna zrna (CER)
Velikost zrnja (mrežica) 80 struktura
Primerno za material aluminij; plemenito jeklo; jeklo; titan
Skupina surovin kovinski
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558458 80
EAN/GTIN 4046719538850
Številka proizvajalca 7000060789
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni trak Cubitron™ II 984F s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni na čvrsti podlagi iz YF-poliestra. Visokozmogljiv brusni trak za predhodno brušenje na stacionarnih tračnih brusnih strojih. Hladno brušenje zaradi dodatkov za brušenje.
YF-tkanina (robustna) za brušenje na stacionarnih brusnih strojih z veliko pritisno silo.

Uporaba:

Za obdelavo vseh vrst jekel, zlasti primerno za materiale, ki se težko obdelujejo, na primer plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan, aluminij.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526ff naprej.