Brusni trak, običajni korund (A) KK711T, 13×610 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 558010 80
Cena na 1 kos (1,84 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,12 € / 1 kos
    (1,84 € / 1 Metre)
  • od 100 kosi
    0,93 € / 1 kos
    (1,52 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
7.537 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KK711T
Vsebina 1 kos
Oblika ravna oblika
Širina brusnega sredstva 13 mm
Dolžina brusnega sredstva 610 mm
Pogonski stroj tračni stroji
Stopnja preciznosti srednje
Brusna podlaga Tkanina
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni trak
Brusno sredstvo običajni korund (A)
Velikost zrnja (mrežica) 80 struktura
Primerno za material aluminij; litina; les; jeklo
Skupina surovin večmaterialni
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558010 80
EAN/GTIN 4018875023846
Številka proizvajalca 702384
Proizvajalec/odgovorna oseba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Umetna masa, GFK
 
10
Les
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni brusni papir z običajnim korundom (A). Podlaga brusnih zrn je optimalno prilagojena zrnatosti in vrsti brusnega traku.
Zrnatost 40 − X-tkanina (robustna). Zrnatost 60 do 180 − T-tkanina (robustna-gibka) s posebno prilagodljivostjo. Optimalno za uporabo an ročno vodenih brusnih strojih.

Uporaba:

Univerzalno uporabni za obdelavo vseh običajnih materialov: jekla, nž-kovin, litine, aluminijeve zlitine in lesa.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526ff naprej.