Navpična zaklepna objemka z modrim ročaj

Št. art.: 557722
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557722
EAN/GTIN 4020772015220
Številka proizvajalca 557722
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vertikalna zaklepna objemka z modro ročaj, pocinkana in pasivirana.
Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju. Kavelj kaljeno. Ležajne točke so namazane. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.
V kompletu z nasprotnim držalom.

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • F1: 3.2kN
  • Masa: 340 g
  • Velikost: 3
  • B min: 33,0
  • B maks: 63
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min: 6,5
  • E max: 36
  • H: 6,0
  • H1: 70,0
  • H2: 137
  • H3: 172
  • K: 8,0
  • L: 190
  • L1: 93
  • M: 24,5–32,5
  • N: 48,0
  • P: 35,0