Garnitura univerzalnih elastičnih brusnih kamnov 3-delna, Tip: SET

Št. art.: 557675 SET
Popust
15,40 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
277 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 3 kos
Oblika ploščato
Brusna podlaga koprena
Vezivo elastično
Barva modra; črna
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka brusilni blok
Brusno sredstvo posebni korund (97A)
Skupina surovin večmaterialni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 557675 SET
EAN/GTIN 4069515040297
Številka proizvajalca 557675 SET
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prilagodljiv brusni blok, z elastično vezanim brusnim zrnom, v celoti prepojen (dolga življenjska doba, možnost porabe celotnega bloka). Zaradi vezave z odprtimi porami se brusno telo nikoli ne zapolni z obruski. Primeren za mokro in suho brušenje. Odporen proti vodi in olju.
Različica s plemenitim korundom.
Garnitura, iz po enega brusnega kamna art. 557665 grobe/srednje/fine zrnatosti.

Uporaba:

Univerzalni za čiščenje, poliranje, glajenje, matiranje in brušenje vseh materialov.

Opomba:

Voda, petrolej, paste ali podobni dodatki povečajo učinek.