Universalių šlifavimo kempinių rinkinys 3 vnt., Tipas: SET

Prekės Nr.: 557675 SET
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
420 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 3 vnt.
Forma plokščios formos
Šlifavimo priemonių padėklas Neaustinė medžiaga
Rišiklis elasting.
Spalva mėlyna; juoda
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis šlifavimo blokas
Šlifavimo priemonės specialusis korundas (97A)
Medžiagų grupė įvairios medžiagos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 557675 SET
EAN / GTIN 4069515040297
Gamintojo numeris 557675 SET
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Lanksti rankinio šlifavimo kaladėlė, elastiškai surišti šlifavimo grūdeliai yra tolygios struktūros (labai patvari, sunaudojama visa). Dėl rišiklio su atviromis poromis paviršius neužsineša. Tinka sausajam ir aušinamajam šlifavimui. Atsparus vandeniui ir tepalams.
Modelis iš korundo.
Rinkinyje po vieną šlifavimo kempinę Nr. 557665 rupi /pusiau glotni / glotni.

Paskirtis:

Universali, tinka valyti, poliruoti, blizginti, matinti ir šlifuoti visas medžiagas.

Pastaba:

Vanduo, žibalas, pastos ar kiti panašūs priedai padidina veiksmingumą.