• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Univerzalni brusni kamni, 80×50×20 mm, Tip: G

Št. art.: 557660 G
Popust
4,59 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
903 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja preciznosti groba
Dolžina 80 mm
Širina 50 mm
Višina 20 mm
Vrsta izdelka Brusno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 557660 G
EAN/GTIN 4045197241757
Številka proizvajalca 557660 G
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prilagodljiv brusni blok, z elastično vezanim brusnim zrnom, v celoti prepojen (dolga življenjska doba, možnost porabe celotnega bloka). Zaradi vezave z odprtimi porami se brusno telo nikoli ne zapolni z obruski. Primeren za mokro in suho brušenje. Odporen proti vodi in olju.
Cenovno ugodna izvedba z običajnim korundom (A).

Uporaba:

Univerzalni za čiščenje, poliranje, glajenje, matiranje in brušenje vseh materialov.

Opomba:

Voda, petrolej, paste ali podobni dodatki povečajo učinek.