Napenjalec potisnega droga z zeleno ročaj

Št. art.: 557549
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557549
EAN/GTIN 4020772010294
Številka proizvajalca 557549
L-število L30110 101630
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napenjalec potisnega droga z zeleno ročaj, kratka oblika. Kompresijske in napetostne objemke.
Dolgo vodilo potisnega droga s pritrdilnim navojem in matico. Pocinkana in pasivirana. Kovice iz nerjavečega jeklo. Nastavitveni vijaki so poboljšani. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6880.

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • F1: 2.5kN
  • F2: 2.5kN
  • Pritisni vijak: M 8x35
  • Masa: 320 g
  • Velikost: 3
  • A: 12
  • B: 57
  • E: 25
  • H: 33
  • H1: 123
  • Hod: 40,0
  • HW min: 22
  • HW max: 35
  • L1: 108,0
  • L2: 16
  • L3: 115
  • M: M8
  • M2: M20x1,5
  • N: 33,0