Garnitura mehkih brusnih gobic, 20-delna mehka 60

Št. art.: 557490 60
Nastavi ceno 20 kos (1,47 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
314 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 60
Stopnja preciznosti srednja
Širina 98 mm
Višina 5 mm
Dolžina 120 mm
Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 557490 60
EAN/GTIN 4062406156008

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mehka brusna gobica s penasto strukturo, ki razporedi pritisk pri brušenju. Prevleka s korundom (A).
Prevleka na 2 straneh.
Manjši vnos tujkov na površino obdelovanca z vezivom brez topil.

Prednosti:

  • Elastične, brez prelomov in gubanja pri brušenju.
  • Vse brusne gobice so primerne tudi za mokro brušenje.
  • Brusna površina se le malo zamaže, pralne.

Uporaba:

Fino brušenje kontur, robov in težko dostopnih mest, npr. pri pripravi na lakiranje ali pri čiščenju. Za mokro in suho brušenje.